電工小悪魔(エレク リトル デビル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951479 品番LGR-145DG
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手のひらに宿る電工石化の技
多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!

用途
電設作業に
ホビーに
材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング 全長(mm)148 質量(g)107 表面処理カチオン電着塗装 頭部厚(mm)8 頭部長(mm)43.6 柄幅(mm)40 パイプ外径(Φmm)9〜33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする