曜日別特売
750-10L 天然ゴム背抜き手袋 10双組 丸和ケミカル 60951485

天然ゴム背抜き手袋 10双組

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1セット(10双)注文コード60951485品番750-10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。

用途一般作業に、運搬・荷役作業に、農作業に、機械メンテナンスにサイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)18材質ポリエステルレッド材質(すべり止め)天然ゴム入数(双)10トラスコ品番779-7541厚さ(mm)1.3質量(g)630機能通気性色(手首部)ブラックゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951485
2023-02-08
用途: 仕事の荷物運び等
株式会社南華園製造業

非常にグリップ力がありいつも荷物等運ぶ時は重宝しています

対象商品 : 60951485
2021-08-03
用途: 金属加工

臭すぎる。酸っぱい匂いが手にまでうつる。洗っても取れない。

対象商品 : 60951485
2018-07-06
用途: 機械のメンテ 他

使い捨てなので安値の商品を探してましたが,手袋そのものにはサイズ表示がなくこちらで一双つづマジックでサイズを書きホッチキスで左右留め・・ ・・・・・。期待してたのに残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする