LED&ホイッスル付 多機能ツール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951511 品番CS-05
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。

セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ 種別(ナイフ刃長)42mm 仕様S 材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金 寸法(mm)75×23×15(キーホルダー除く) 質量(g)115 使用電池LR-41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951511
2020-05-10
用途:
もしもの時用に
F.Y Signs 様

もしものとき用に購入しましたが
それぞれのツールを出すのが固くて爪がやられそうです…
ナイフとかが柔らかすぎて簡単に出てきてしまうのも問題ですが…
バランスが難しいところですね

対象商品:
60951527
2018-05-08
用途:
車の中での工具代わり

刃物系の切れがいいです  安物とは違う 鋏が良く切れ助かる
他のレビューで 電池が入らないとあったが
よほど不器用な方なのかな? と思います 説明書通りにすれば入ります
少々コツは必要かもしれませんが・・・

また レビューにあった通り  塗装がすぐはがれた
届いて30分いじっていたら きれいさっぱり消えてしまいました
塗装がなくなると 見た目が少し貧祖になる
これだったら印刷をなくし 溝や穴をグリップに入れた方が見た目がいいと思う
印刷がはがれるので ☆4つです  印刷がはがれなければ 再購入したと思う  コスパはいいと思いますが
印刷がはがれるので1回買えば十分 次は他のメーカーを試す予定です

対象商品:
60951511
2016-01-26
用途:
なにかの時用にバッグに常備

ライトの電池の交換が、むずかしい

どうしても、+−が逆に入ってしまうため、ライトの使用はあきらめました。。。

対象商品:
60951511
2014-01-13
用途:
車載用
菱東漁業 様

印刷がすぐれはがれました。塗料ではないですねー。ステンレス用の塗料を使うべきかと思います。もう一点,ハサミの精度が悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする