ベルト吊りキーホルダーD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951536 品番MC-104
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

カラビナはキーフックより大きいので着脱が簡単です。また、カラビナだけでも使うことができます。

形状オフセットD型 ロック機能なし 材質ベルト/本革、カラビナ/アルミニウム、金具/鉄、メッキ 全長(mm)135 質量(g)50 ベルト幅(mm)約20 適合ベルト幅(mm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする