6619 ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング ダンロップ ホームプロダクツ 60951537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6619 ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング ダンロップ ホームプロダクツ 60951537
6619 ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング ダンロップ ホームプロダクツ 60951537

ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード60951537品番6619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。

用途
園芸・農作業、建築・土木作業
サイズS全長(cm)30中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)17材質ナイロンたんぽぽ入数(双)1トラスコ品番787-1511厚さ(mm)1質量(g)44機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする