中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ&3キーリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951545
品番
VEX‐151
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
白×銀
材質
アルミニウム
形状
オーバル型
寸法(mm)
約W38×H73×D7
質量(g)
20
タイプ
3キーリング
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。