※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6622 ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング ダンロップ ホームプロダクツ 60951546 6622 ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング ダンロップ ホームプロダクツ 60951546

ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60951546 品番6622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。

サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン つたつむり 入数(双)1 用途園芸・農作業、建築・土木作業 トラスコ品番787-1546 厚さ(mm)1 質量(g)49 機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする