中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ&4キーリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951554
品番
VEX‐152
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
黒×銀
材質
アルミニウム
形状
オーバル型
寸法(mm)
約W43×H98×D7.5
質量(g)
30
タイプ
4キーリング
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。