中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナロック式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951597
品番
VEX‐156
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
チタン×赤
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W65×H105×D18
質量(g)
70
ロック機能
あり
注意
※登山用ではありません。