勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
凸凹フィットライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60951616
品番
D-330-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
手のひらをポリウレタンコーティング、さらに凸凹編みによりすべり止め効果を発揮します。
サイズ
M
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.0
手のひらまわり(cm)
16.5
材質
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
色
ホワイト/ブルー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
入数(双)
1
用途
検査作業・梱包作業
トラスコ品番
784-1477
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
19