51095 サラヤエンボス手袋PE青200枚入 SARAYA(サラヤ) 60951634

サラヤエンボス手袋PE青200枚入

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) サイズL 注文コード60951634 品番51095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。

ブルー サイズL 全長(cm)28.5 材質手袋:ポリエチレン(PE) 仕様片エンボス加工 トラスコ品番489-8338 厚さ(mm)0.02 質量(g)334 入数(枚)200 規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)31.0 粉有無粉なし エンボス加工片エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
厨房の盛付にて
飲食業

以前使用していたものから全てこちらの商品に変更しました。サイズも4種類あり女子から男子まで幅広く使用できるのが良いです。

対象商品:
60951643
2019-02-17
用途:
給食大量調理作業
医療・福祉・介護関連業

安いのでどんどん新しい物に替えても、罪悪感がなく使用できる。安いので仕方ないが、少々破れやすいかんじがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする