曜日別特売
51094 サラヤエンボス手袋PE青200枚入 SARAYA(サラヤ) 60951643

サラヤエンボス手袋PE青200枚入

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)29.0
内容量1セット(200枚)注文コード60951643品番51094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。

ブルーサイズM全長(cm)28.5材質手袋:ポリエチレン(PE)仕様片エンボス加工トラスコ品番489-8320厚さ(mm)0.02質量(g)324入数(枚)200規格食品衛生法適合品中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)29.0粉有無粉なしエンボス加工片エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 厨房の盛付にて
飲食業

以前使用していたものから全てこちらの商品に変更しました。サイズも4種類あり女子から男子まで幅広く使用できるのが良いです。

対象商品 : 60951643
2019-02-17
用途: 給食大量調理作業
医療・福祉・介護関連業

安いのでどんどん新しい物に替えても、罪悪感がなく使用できる。安いので仕方ないが、少々破れやすいかんじがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする