中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
オクトバスカラビナ S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951651
品番
MC-96
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄
仕様
S
寸法(mm)
約W45×H185×D6
質量(g)
25
アズワン品番
64-3218-98