オクトバスカラビナ L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951667 品番MC-97
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。

形状オーバル型 ロック機能なし 材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄 仕様L 寸法(mm)約W48×H165×D15 質量(g)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951667
2018-06-22
用途:
社用車の鍵
建設業・工事業

必要な鍵を必要な時に外せるので大変便利です。
強いて言えばOリングがもう少ししっかりしていれば
良いかと思います。

対象商品:
60951667
2017-07-25
用途:
鍵の管理、携帯
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

鍵を携帯するときに、フックがあるので、ズボンのフック掛けに付けれるので、紛失する心配が無いです。フックを追加して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする