ロック式スナップフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 60951721 品番 MC-145
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。
様々な使い方ができるカラビナです。

径(Φmm)6 寸法(mm)約W30×H45 材質アルミニウム 形状オフセットD型 質量(g)15 アズワン品番64-3218-86 ロック機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951694
2019-10-23
用途:
仕事用

100均の物より丈夫で長持ちしそうです
2個あるのです1個はストックしようと思います

対象商品:
60951694
2017-09-21
用途:
大切な家の鍵や車のキーを持ち歩くとき
井上光司商店 様 (農・林・水産業)

この大きさの物でロックできるものを探していたのですが、なかなかなくて困っていました。ただ、もう少しお安くならないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする