中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
スナップフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951764
品番
MC-155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
色
銀
仕様
4mm
材質
アルミニウム
形状
HMS型
寸法(mm)
約W20×H40
質量(g)
10
アズワン品番
64-3218-96
ロック機能
なし