中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ フラット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個組)
注文コード
60951782
品番
VEX-41
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
銀
仕様
4mm・2ケ付
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W25×H40×D5.5
質量(g)
10
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。