あんしんマスク(きなり)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60951792 品番 1800
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

脱脂綿とガーゼを用いた呼吸が楽な、何度も洗って使うタイプのマスクです。
中身が立体的な「わた」により呼吸が楽にでき、メガネもくもりません。
生地をねじって装着するから鼻の隙間が自然にフィットします。
睡眠時に使用しても効果的です。
ワイヤーをおさえると下も見えます。
側面も自然に隙間を埋めるリップ状だから、もれにくくなっております。
あごの引掛けがあるから会話をしてもずり上がりません。
アジャスターでゴムの長さ調整ができます。

形状平型 きなり 構造3層 寸法(縦×横)(mm)120×160 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 トラスコ品番818-9710 種別簡易マスク 材質表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿),ポリプロピレン15%、ひも:ポリウレタン、調整アジャスター:人工皮革、ワイヤー:ポリエチレン 質量(g)10
注意
※洗濯後は中綿のふくれにより5%程度縮みます。
※素材の特質上、色調・サイズに若干の差が生じます。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。
※洗濯・脱水後は強く2〜3回振ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする