モリタ防災テック
モリタ防災テックの 消火器・消火用品
モリタ防災テックの 初期消火剤
蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60951826
品番
EF50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。
移動が可能な車載式です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
818-8784
質量(kg)
37.1
高さ(mm)
900
機能
ストップ機能
アズワン品番
64-9482-67
放射時間
約45秒
放射距離
5〜9m
薬剤量(kg)
20.0
設計標準使用期限
10年