ザクト
ザクトの 鋏
ザクトの 剪定鋏
剪定鋏
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60951904
品番
ZS-210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏
力が無駄なく伝わるハンドル形状。
ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
全長(mm)
210
刃長(mm)
52
切断能力(mm)
15
質量(g)
205
材質(柄部)
PA+GF
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)