ワコーパレット
ワコーパレットの カラーコーン・区画用品
ワコーパレットの フェンス・ネット
マルチウエイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60952036
品番
WMW-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
コンクリートでの成形品です。
材質
コンクリート
間口(mm)
700
高さ(mm)
600
用途
大型テント用、道路分離帯用固定おもり
仕様
吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
トラスコ品番
482-0142
質量(kg)
350
奥行(mm)
400
注意
※コンクリート製のため、少々のカケが生じることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500