※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの カラーコーン・区画用品
ワコーパレットの フェンス・ネット
マルチガードWMF
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60952088
品番
WMF-1000A-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
マルチガード用ウエイトに取り付け可能な移動用フェンスです。設置のみで通常フェンスのような工事不要です。
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ+流動浸漬塗装
間口(mm)
2000
高さ(mm)
1200
用途
フェンス、セキュリティ用ガードフェンス
仕様
柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付
トラスコ品番
482-0096
セット内容
柱2本、アタッチメント、ボルトナット
質量(kg)
8.71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000