WMF-1000B-1 マルチガードWMF ワコーパレット 60952097 WMF-1000B-1 マルチガードWMF ワコーパレット 60952097

マルチガードWMF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)800 注文コード60952097 品番WMF-1000B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

マルチウエイトに取り付け可能な移動用フェンスです。設置のみで通常フェンスのような工事不要です。

材質アルミニウム、表面処理:陽極酸化塗装 間口(mm)2000 高さ(mm)800 用途フェンス、セキュリティ用ガードフェンス 仕様柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付 トラスコ品番482-0100 セット内容柱2本、アタッチメント、ボルトナット 質量(kg)7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
北海道地方数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする