※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの カラーコーン・区画用品
ワコーパレットの フェンス・ネット
マルチガードWMF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1000
注文コード
60952106
品番
WMF-1000B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マルチウエイトに取り付け可能な移動用フェンスです。設置のみで通常フェンスのような工事不要です。
材質
アルミニウム、表面処理:陽極酸化塗装
間口(mm)
2000
高さ(mm)
1000
用途
フェンス、セキュリティ用ガードフェンス
仕様
柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付
トラスコ品番
482-0118
セット内容
柱2本、アタッチメント、ボルトナット
質量(kg)
8.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000