※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMG-A2 マルチガードWMG ワコーパレット 60952133 WMG-A2 マルチガードWMG ワコーパレット 60952133

マルチガードWMG

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60952133 品番 WMG-A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コンクリートの成形品(マルチガード用ウェイト)にメッシュフェンスを取り付けた移動用フェンスです(工事不要)。セキュリティ用のガードとしても利用できます。

材質ウエイト:コンクリート、フェンス:スチール、パンチングメタル:アルミニウム 間口(mm)2000 高さ(mm)1845 用途設置のみで通常フェンスのような工事不要です。セキュリティ用ガード トラスコ品番485-1315 質量(kg)1186 奥行(mm)560
注意
※マルチガード用ウェイトに取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
北海道地方数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする