曜日別特売
B-12A ジグソーブレード Bシャンク 神東工業 60952157

ジグソーブレード Bシャンク

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)90
材質SKH
1インチ当たり山数16
内容量1セット(2枚)注文コード60952157品番B-12A
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

国内で製造される高品質ジグソーブレード

全長(mm)90材質SKH刃厚(mm)1.251インチ当たり山数16仕様新建材仕上切用シャンク形状Bタイプシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952105
2019-03-09
用途: 木材の直線切り
農・林・水産業

仕上用と銘打っているだけあって、切断面はとても綺麗です。
また、価格が安いのも良いです。

対象商品 : 60952096
2018-02-10
用途: DIYで使用
サービス業

ベニヤで円の切り抜きを行うために使用。
切れ味は最高で、切り後もすっきり美しくできました。
大満足です。

対象商品 : 60952123
2015-10-23
用途: 曲線の看板の作成
船曳設備

曲線の看板作成に使用してます。合板を切り抜きますが刃のヘタリも少なく、極度の曲切りにも焼きも入りにくいです。安価でとても経済的な商品です。何種類か使用しましたが、すぐに焼きが入り折れてしまいますが、この商品は1度も折れてません。強度てきにも丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする