ワコーパレット
ワコーパレットの カラーコーン・区画用品
ワコーパレットの フェンス・ネット
マルチガードWMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1810
注文コード
60952167
品番
WMG-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートの成形品(マルチガード用ウェイト)にパンチングフェンスを取り付けた移動用フェンスです(工事不要)。セキュリティ用のガードとしても利用できます。
材質
ウエイト:コンクリート、フェンス:スチール、パンチングメタル:アルミニウム
間口(mm)
2000
高さ(mm)
1810
用途
設置のみで通常フェンスのような工事不要です。セキュリティ用ガード
トラスコ品番
485-1340
質量(kg)
1187
奥行(mm)
560
注意
※マルチガード用ウェイトに取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000