※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMG-B2 マルチガードWMG ワコーパレット 60952176 WMG-B2 マルチガードWMG ワコーパレット 60952176

マルチガードWMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)2010 注文コード60952176 品番WMG-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの成形品(マルチガード用ウェイト)にパンチングフェンスを取り付けた移動用フェンスです(工事不要)。セキュリティ用のガードとしても利用できます。

材質ウエイト:コンクリート、フェンス:スチール、パンチングメタル:アルミニウム 間口(mm)2000 高さ(mm)2010 用途設置のみで通常フェンスのような工事不要です。セキュリティ用ガード トラスコ品番485-1358 質量(kg)1188 奥行(mm)560
注意
※マルチガード用ウェイトに取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
北海道地方数量1につき ¥97,500 / 税込 ¥107,250
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする