ジグソーブレード Bシャンク

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 60952211 品番 B-5BF
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

国内で製造される高品質ジグソーブレード

全長(mm)100 材質バイメタル 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数9 仕様窯業サイデング用 シャンク形状Bタイプシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60952105
2019-03-09
用途:
木材の直線切り
農・林・水産業

仕上用と銘打っているだけあって、切断面はとても綺麗です。
また、価格が安いのも良いです。

対象商品:
60952096
2018-02-10
用途:
DIYで使用
サービス業

ベニヤで円の切り抜きを行うために使用。
切れ味は最高で、切り後もすっきり美しくできました。
大満足です。

対象商品:
60952123
2015-10-23
用途:
曲線の看板の作成
船曳設備 様

曲線の看板作成に使用してます。合板を切り抜きますが刃のヘタリも少なく、極度の曲切りにも焼きも入りにくいです。安価でとても経済的な商品です。何種類か使用しましたが、すぐに焼きが入り折れてしまいますが、この商品は1度も折れてません。強度てきにも丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする