曜日別特売
205-BK-LL 選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック おたふく手袋 60952282

205-BK-LL 選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック おたふく手袋 60952282
205-BK-LL 選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック おたふく手袋 60952282

選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1セット(12双)注文コード60952282品番205-BK-LL
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

すべりにくく作業がしやすい軍手です。

用途
一般作業に
サイズLL全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24.5材質ナイロン100%質量(g)790ゲージ数7入数(双)12トラスコ品番758-2048厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952282
2024-11-22
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

スベリ止め軍手はフリーサイズばかりで以前買ったフリーサイズは小さかったのでこのLLサイズを購入した、丁度良い大きさだった。

対象商品 : 60952282
2023-12-28
用途: 自転車や自動車整備用
サービス業

大きなサイズが助かります。
品質的には特に優れたものはないですが、
ほつれることもなく耐久性が高いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする