セラミニホールソー

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)13 注文コード60952306 品番口径13mm
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃径・口径など11種類から選べます 他の種類を見る

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている)
シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ
シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)

用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業 仕様六角軸 材質コバルトハイス(SKH55) 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)約75 刃径(Φmm)13 シャンク六角軸6.35mm 表面処理セラミックスコーティング
注意
※インパクトドリルでの負荷のかかる切削は刃カケの原因となりますので保証できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
ステンレス材の穴開け

薄いステンレス板の穴開けに重宝しています。
ぶれないし綺麗に穴が開くので。
ただパイプなどの角度が付いたものに使用すると刃が割れやすいです
簡単に割れてしまいます。

対象商品:
18582883
2021-12-19
用途:
アルミ材の加工
株式会社中須金属工業所 様 (製造業)

40〜50分の連続使用で刃が割れた。強度に問題がある様に感じる。

1人が参考にしています
対象商品:
60952315
2020-01-21
用途:
ステンレス、スチールの穿孔

バリが出ずに綺麗な穴が開きます。数本買いましたが、一回の使用でで割れたことが一度ありました。センターピンが錐じゃないので最近は全く使っていません。

対象商品:
60952315
2021-06-02
用途:
薄板穴あけ加工

標準タイプより刃の角度がきつく、食い込みが起こりやすい
.                                .
特にABS樹脂や純アルミなど柔らかく粘りの強い材料の場合
食い込みによってドリルの回転が急停止したり
ワークが振り回されて暴れたりするのできわめて危険
.                                .
標準タイプより固い材質のためか脆い
.                                .
上記二点の要因から 刃が折れやすい
折れた
.                                .
固いステンレスに歯が立つように角度と材質を変えているのでしょうが
標準のチタンコーティングが無い鉄色のタイプと比較して
強度・耐久力が同メーカーの姉妹品とは思えないほと損なわれていて
非常に使いづらいピーキーな工具となっています
仕方が無いので標準タイプを買い直しました
標準タイプだとステンレスの穴開けは少し時間が掛かりますが
良い切削油を使ってゆっくりやればなんとかなりますし
今まで刃が折れたことは一度もありませんので
標準タイプにチタンコーティングだけ追加したタイプが欲しい
.                                .
セラミニタイプには大幅な改良が必要でしょう
そうでなければ使い勝手が悪すぎです

4人が参考にしています
対象商品:
60952306
2019-08-30
用途:
1.5t アルミケースのパネル穴あけ用途で購入
株式会社WHERE 様 (製造業)

削り粉も綺麗なリボン状でよく切れてます。
センターポンチが正確な位置をガイドしてくれます。

対象商品:
60952297
2019-05-19
用途:
整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はドリルで穴あけをしていましたが、バリが出て大変でした、変えてからは楽になりました、物によってはポンチを打つてからのが、安全かも知れませんので

対象商品:
18582917
2018-09-28
用途:
オーディオ機器の製作に

φ16mmのサーキットプロテクター取り付け穴加工用に購入しました。

加工面が綺麗ですので、バリ取り作業は軽くやすりで撫でるくらいで大丈夫です。

対象商品:
60952315
2018-08-22
用途:
1.5mmステンレスの穴あけ

バリが出ずに綺麗に穴あけが出来ます。三回購入してますが、一回目は、センターピンがキリになっていて普通のホルソーみたいに使えると思ってました。二回目に購入したものは、一発で刃が飛び割れました。他の方のレビュー回答に、ポンチを使えば、ずれないようなことが書いてありましたが、その程度では確実にずれます。3.5mmの錐で下穴を空けてますが、まあ、二度手間でめんどくさい事。一発で空けれるように改良されればリピしますが今のところ再購入は考えていません。評価としては、やや不満と普通の間ですかね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする