曜日別特売
1810 極厚純綿シリコンすべり止め軍手 丸和ケミカル 60952343

1810 極厚純綿シリコンすべり止め軍手 丸和ケミカル 60952343
1810 極厚純綿シリコンすべり止め軍手 丸和ケミカル 60952343

極厚純綿シリコンすべり止め軍手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード60952343品番1810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

1ダースあたりの目付を約2kgに設定した極厚の軍手です。

用途重作業サイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24材質綿、他生成質量(g)190ゲージ数7入数(双)1トラスコ品番758-7481厚さ(mm)7材質(すべり止め)シリコン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952343
2022-04-06
用途: オーブンの天板を持つ時に使う

普通のオーブン用のミトンよりも指でしっかり持てるし、シリコンの滑り止め+厚みがあるので少しの間なら熱さも我慢できました。
(シリコン製の鍋つかみだと、持ちやすいが直ぐに熱くなってしまった)
女性で手が小さいので、どうしても指先は余ってしまいますが、これまで色々とオーブンミトンを使った中では、一番使いやすいと思います。

対象商品 : 60952343
2021-06-29
用途: 製菓
製造業

オーブン天板を持つのに厚すぎず指が動かしやすくてちょうど良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする