静電気除去ACパルス・クリーンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番828-0573 注文コード60952438 品番C-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。

イオン発生方式パルスACコロナ放電式 用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に 仕様パルス比:プラス側40〜70%0.5%ごとに調整可能 トラスコ品番828-0573 材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン 質量(kg)0.8 高さ(mm)90 周波数(Hz)0.1、0.3、1、3、5、8、10、20、30、50 消費電力(W)7.8max 使用範囲(mm)50〜2000程度 対応RoHS/CE 使用温湿度範囲0〜50℃、35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±30V(距離1000mm) エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm 警報出力高電圧異常 オゾン発生量(ppm)0.05以下 印加電圧(kV)8.0〜12.5p-pまで10段階で設定可能 供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下) 入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする