ジグソーブレード 兼用シャンク

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 全長(mm)80 刃長(mm)63 注文コード60952507 品番No.8
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は全長・刃長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

国内で製造される高品質ジグソーブレード

全長(mm)80 刃長(mm)63 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数14 仕様塩ビPC用 材質SK シャンク形状兼用タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60952473
2022-11-28
用途:
金属切断

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
60952534
2018-03-17
用途:
木材の切断
その他業種

十分切れます。
比較対象がそれほど多くないですが、素人には安価で助かるのでこれ以上の性能は必要ないと思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
60952613
2020-09-16
用途:
マキタジグソーのブレードとして使用
エステック株式会社 様

マキタジグソーの消耗品として購入。円切りのため、ブレード幅が狭いものが必要であり、円切用として表示されている汎用品を購入した。もう少し値段が安いほうがいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
60952464
2018-05-26
用途:
木材の切断時
建設業・工事業

足場板t35mmの局部を切断しました。最初は、そこそこ切れましたが、30カ所目から、切れにくくなりました。なんとなく、刃の鋭さが、鈍くなったように感じました。

対象商品:
60952552
2016-12-28
用途:
趣味の木工作業
農・林・水産業

もう少し長いと切れるのにと 思っていたので切れたので大満足です。

対象商品:
60952586
2015-12-17
用途:
diy

安価でも良い品物でした

対象商品:
60952464
2017-06-04
用途:
木工細工です。
サービス業

ちょっと板材の厚いのは無理ですが。薄い板は大丈夫です。

対象商品:
60952473
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする