耐電ゴム板

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60952526 品番 YS-231-01-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。

厚さ(mm)3 用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として トラスコ品番466-6640 材質合成ゴム 形状フラット 幅(mm)1000 質量(kg)4.5 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60952553
2023-06-05
用途:
高圧機器や高圧ケーブルの耐圧試験
サービス業

Lightより少し重いのが気になったが色が緑色が欲しかったので今回購入しました。
Lightの緑色を作ってほしいです。
黒色は一見、ホームセンターでも売っている普通のゴムマットに見えますので。

対象商品:
60952526
2022-11-21
用途:
変電設備点検時
サービス業

なかなかちょうど良いのがなかったのですが、大きさや、重さも取扱やすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
1人が参考にしています
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする