※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-231-02-04 耐電ゴム板 ヨツギ 60952553 YS-231-02-04 耐電ゴム板 ヨツギ 60952553

耐電ゴム板

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)6 注文コード60952553 品番YS-231-02-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は色・厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。

厚さ(mm)6 用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として トラスコ品番466-6666 材質合成ゴム 形状B山 幅(mm)1000 質量(kg)8.5 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60952553 YS-231-02-04 63437213 YS-231-02-04 耐電ゴム板 ヨツギ 耐電ゴム板 ヨツギ 1枚 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60952553
2023-06-05
用途:
高圧機器や高圧ケーブルの耐圧試験
サービス業

Lightより少し重いのが気になったが色が緑色が欲しかったので今回購入しました。
Lightの緑色を作ってほしいです。
黒色は一見、ホームセンターでも売っている普通のゴムマットに見えますので。

対象商品:
60952526
2022-11-21
用途:
変電設備点検時
サービス業

なかなかちょうど良いのがなかったのですが、大きさや、重さも取扱やすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
1人が参考にしています
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする