HUBY
HUBYの クリーンルーム用清掃用品
HUBYの クリーンルーム用綿棒
APEX ファインベビースワッブ 100本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
60952562
品番
SS-001SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。
今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途
SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネーター
トラスコ品番
795-8986
材質
紙軸:パルプ、綿球:コットン
質量(kg)
0.02
タイプ
片綿球、紙軸
注意
※目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください
※工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません
※工業用途以外に使用しないでください