※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山田工業
山田工業の テーブル・椅子セット
山田工業の 応接セット
軽応接セットソファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60952596
品番
DK-1020N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
簡易的なレセプションルームに最適です。
トラスコ品番
819-9879
材質
Φ42.7mmスチール丸パイプ (メラミン焼き付け塗装)、天板:メラミン樹脂化粧板、木口:メラミン樹脂化粧板、脚:スチール楕円タイプ(ニッケルクロムメッキ)
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
715
品名
2人用ソファー
奥行(mm)
655
間口(mm)
1080
張地
オレフィンレザー張り
注意
※こちらは応接セットの中のソファのみです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※軒先渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません