ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
60952717
品番
TR-27
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
木材等の穴掘り・溝堀り・切抜き加工ができる、ルーター・トリマ用刃物。
仕様
超硬ストレートビット
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
10
全長L(mm)
30