ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の 木工用
ライト精機の 木工用ビット・カッター
トリマー・ルータービット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
注文コード
60952726
品番
TR-43
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
木材等の内側・外側・コーナーの飾り面加工ができる、ルーター・トリマ用刃物。ベアリングを使うことでガイドに沿っての直線・曲線の加工が可能です。
仕様
ボーズ面 3分
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
8
全長L(mm)
30