曜日別特売
- PCケース入6丁組コンビレンチ JIS BEST[金物] 60953444

PCケース入6丁組コンビレンチ JIS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6丁)注文コード60953444品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS付コンビネーションレンチセット。
必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付

セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm質量(g)415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953444
2016-04-22
用途: バイクのメンテ

使用上は全く問題無いのですが、収納の時 固定されないので収まりが悪い。

2が参考にしています
対象商品 : 60953444
2014-03-08
用途: 原付整備

質感の向上を!

2013-08-05
用途: メンテ等
農・林・水産業

精度、サイズ、仕上げ等満足してます。
厚さも丁度よくWナットを締めるときも外側のナットに干渉せず締めやすいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする