ベストツール
ベストツールの スパナ/レンチ
ベストツールの 六角棒レンチ
ベストツールの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60953471
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
材質
特殊合金鋼(SNCM+V)
寸法(mm)
12×52
質量(g)
0.9