ベストツール
ベストツールの スパナ/レンチ
ベストツールの 六角棒レンチ
ベストツールの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60953496
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
2.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
材質
特殊合金鋼(SNCM+V)
寸法(mm)
15×60
質量(g)
3.1