セイオン固定車輪

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60953567 品番 RP-CW(S)-100
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)ゴム 用途静音環境を求める現場に最適 仕様固定キャスター トラスコ品番457-7469 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 軸径(Φmm)10 形状固定車 質量(g)500 車輪幅(mm)38 取付穴径P(mm)9 偏芯E(mm)- 自重(kg)0.8 最大荷重(kg)60 キャスタータイプ固定キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953576
2023-05-15
用途:
荷物を客先まで運ぶ時
卸売・小売業

静かで滑らかな回転は最高です。あとは耐久性がどうかという所ですね。

対象商品:
60953576
2021-10-05
用途:
重量物を運ぶ時に。
サービス業

長年使用していた台車の車輪が壊れてしまったので交換したが純正品だけあって
バッチリでした。
一箇所しか壊れてなかったのですが2箇所交換して正解でした。
新品の時みたいにスムーズに動いています。

対象商品:
60953576
2021-08-29
用途:
段ボールなどの商品の納品時に使う
赤帽福寿草運送 様 (運輸・通信業)

元々ついていた車輪と比べて格段に静かなので百貨店などの開店後の納品では重宝しています。

対象商品:
60953567
2019-03-28
用途:
荷物運搬
製造業

車輪は問題ないのですが、台車部分のネジ止めがプラスチックなので、錆がキツイとなめてしまい、交換出来ません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする