セイオン自在車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60953594 品番 RP-CO(S)-130
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)100 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80×80 取付高(mm)177 材質(車輪)ゴム 用途静音環境を求める現場に最適 仕様自在キャスター トラスコ品番457-7434 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 軸径(Φmm)10 形状自在車 質量(kg)1 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 偏心E(mm)11 取付穴径P(mm)11 最大荷重(kg)100 キャスタータイプ自在キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
台車を静かに運ぶため
株式会社 双葉 様

明細が細かく提示されていたので、交換部品として、自信をもって頼めました
どうしても交換部品は、合わなかったらどうしようと考えてしまうので、ぴったりでした

対象商品:
60953585
2021-12-16
用途:
古くなった部品の交換
株式会社太田水産 様 (卸売・小売業)

良い製品で助かっています
これからもより良い製品を作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする