PP-125 ポンチベース BEST(ベスト)[金物] 60953602 PP-125 ポンチベース BEST(ベスト)[金物] 60953602 PP-125 ポンチベース BEST(ベスト)[金物] 60953602 PP-125 ポンチベース BEST(ベスト)[金物] 60953602

ポンチベース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60953602 品番PP-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!

材質天然木製品(ナラ材) 厚さ(mm)12 寸法(mm)88×124 質量(g)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953602
2023-02-13
用途:
皮抜きポンチ使用時に

私は最大12mmのポンチを使う用で買いました。
値段もまぁまぁするので個人的にはもう一回り大きい方がいいです。
作業してるとボコボコになってきて欠けたりするのでベルトサンダーで均す必要があります。

対象商品:
60953602
2021-01-18
用途:
ゴムパッキンの製作
建設業・工事業

適度な硬さでとても重宝しています。
大きさもちょうどよいです。欲を言えば、もう少し安くしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする