ベストツール
ベストツールの ソケット/ソケットレンチ
ベストツールの 電動ドリル用
ベストツールの 電動ドリル用ソケット
ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60953611
品番
BDS-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
3ポイントロックで耐久性はバツグン!
材質
(六角軸部)SNCM鋼
(ソケット部)CR‐V鋼
寸法(mm)
(六角軸部)6.35
対辺寸法(mm)
17
全長(mm)
103
質量(g)
110
焼入硬度
HRC60°±2°