曜日別特売
BR-41 バンジーリール ベストツール 60953645

バンジーリール

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60953645品番BR-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!

用途
リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。
厚さ(mm)10質量(g)31外径(Φmm)40リング外径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953645
2021-06-10
用途: 仕事での鍵のホルダーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使う鍵を束ねるのに使ってます。
バネも強くワイヤーなので重いものをぶら下げても問題ないです。
たまにワイヤーがキンクして切れるけど、修理出来るので問題なしです。

対象商品 : 60953645
2020-05-01
用途: オリジナルの商品を付けて使用
株式会社 エスピージー製造業

ワイヤーなので、丈夫でクレームにならないです。
これ以上、重いと嫌がられるので、ちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60953645
2019-12-22
用途: 鍵の紛失防止に

リールから出てくる所がチープです。
後はバネの耐久性があれば良いのですが

対象商品 : 60953645
2019-06-26
用途: 構内荷役
運輸・通信業

ケーブルフックミニを携帯するために利用しています。必要なときにケーブルが伸び
すぐに使用でき、手を離せば腰の位置に戻り収納できるので非常に便利です。

対象商品 : 60953645
2019-03-20
用途: 携帯電話の吊り下げ用

大きさといい、ばねの強さといい、ピッタリの商品でした。価格も安くて助かります。

対象商品 : 60953645
2016-11-16
用途: 名札
製造業

品質はOKです。価格が高い。しょうがないか?

対象商品 : 60953645
2016-08-05
用途: 車のキーを装着
人見運送

使用開始3時間でビニールコーティングが綺麗に剥がれました。
ワイヤーが短いうえ、引っ張る力が強いので、車の運転には不向きです。

対象商品 : 60953645
2016-03-29
用途: 自作の革キーホルダーにセット
建設業・工事業

安くてシンプルで丈夫
ワイヤー使用なので大切な鍵を付けることで収納が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする