カッテガーゼ 8X10 20枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード60953655 品番7623
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ガーゼに毛羽立ちにくく加工した脱脂綿を無添加で合体させました。
ハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
点眼後のふき取り、口腔内の清浄、体の清拭、皮膚の保護など様々な用途で使用できるガーゼです。
花粉症に、風邪に。お化粧に、ネイルケアに、褥創に、害になるものは一切ありません。
安心の日本製〜パシーマは、すべて福岡県の工場でまごころ込めて生産されています。

寸法(cm)8×10 トラスコ品番818-9707 材質ガーゼ:綿100%、脱脂綿:綿100% 質量(g)20 幅(cm)8×10
注意
※再使用禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする