ベストツール
ベストツールの 腰袋/工具差し/携帯ケース
ベストツールの 工具差し
ベストツールの ハンマー用 工具差し
極匠工具差
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60953724
品番
GTH-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
材質/仕上
(本体)スチール/クロームメッキ
用途
ハンマー・釘抜き等の収納に。
仕様
スリーリング
質量(g)
130
適合ベルト幅(mm)
〜60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×70×85
リング内径(Φmm)
大/52、小/25